福井クラフト
メラミン ひねり四方上皿 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):127mm●サイズ(D):127mm●サイズ(H):31mm●重量:165g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05210181
品番
51024710
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):127mm●サイズ(D):127mm●サイズ(H):31mm●重量:165g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-33