福井クラフト
メラミン ひねり変り舟型長皿 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):263mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):28mm●重量:207g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05210287
品番
51024890
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):263mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):28mm●重量:207g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-63