福井クラフト
メラミン ひねり柿種タレ付皿 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):313mm●サイズ(D):132mm●サイズ(H):30mm●重量:314g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05210321
品番
51024860
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):313mm●サイズ(D):132mm●サイズ(H):30mm●重量:314g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-66