福井クラフト
メラミン 両渕高筋目長角皿 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):400mm●サイズ(D):157mm●サイズ(H):33mm●重量:710g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05210540
品番
75005820
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):400mm●サイズ(D):157mm●サイズ(H):33mm●重量:710g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-95