福井クラフト
クレーター丸皿 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(H):35mm●重量:493g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05210637
品番
51361350
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(H):35mm●重量:493g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-12