福井クラフト
クレーター丸皿 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):325mm●サイズ(H):40mm●重量:880g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05210655
品番
51361370
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):325mm●サイズ(H):40mm●重量:880g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-14