曜日別特売
75005760 メラミン 波筋目丸皿 黒マット 福井クラフト 05210671

メラミン 波筋目丸皿 黒マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):228mm●サイズ(H):35mm●重量:421g●材質:熱硬化性樹脂注文コード05210671品番75005760
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●サイズ(W):228mm●サイズ(H):35mm●重量:421g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4634-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする