曜日別特売

リーマ 超硬S DX-DHSR-OH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)4.5
4.5
5
4.6
4.7
4.8
4.9
3
3.3
3.5
4
4.2
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.3
10.5
11
11.5
12
3.1
3.2
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
刃長(mm)25
首下長(mm)40
内容量1本注文コード05210756品番DX-DHSR-OH-045
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
刃径(Φmm)4.5刃長(mm)25全長(mm)80材質超硬シャンク径(Φmm)5刃形スパイラルシャンクストレートシャンク首下長(mm)40コーティングTiCNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする