福井クラフト
石削り変形角皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):34mm●重量:444g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-29
注文コード
05210786
品番
80521975
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):34mm●重量:444g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-29