80521995 石削り変形角皿 福井クラフト 05210795

石削り変形角皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):255mm●サイズ(D):295mm●サイズ(H):38mm●重量:618g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4634-30注文コード05210795品番80521995
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●サイズ(W):255mm●サイズ(D):295mm●サイズ(H):38mm●重量:618g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4634-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする