福井クラフト
石削り変形角皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):193mm●サイズ(H):32mm●重量:234g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-33
注文コード
05210829
品番
80521970
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):193mm●サイズ(H):32mm●重量:234g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-33