福井クラフト
石削り変形角皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):34mm●重量:444g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-34
注文コード
05210838
品番
80521980
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):34mm●重量:444g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-34