福井クラフト
メラミン ナタ目長角皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):285mm●サイズ(D):196mm●サイズ(H):36mm●重量:680g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05210935
品番
51025060
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):285mm●サイズ(D):196mm●サイズ(H):36mm●重量:680g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-44