福井クラフト
メラミン ナタ目長角皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):342mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):37mm●重量:942g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05210951
品番
51025070
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):342mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):37mm●重量:942g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-45