DIJET(ダイジェット工業)
リーマ 超硬S DX-DHSR-OH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4.7
4.7
4.7
4.5
5
4.6
4.8
4.9
3
3.3
3.5
4
4.2
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.3
10.5
11
11.5
12
3.1
3.2
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
刃長(mm)
25
20
25
30
50
首下長(mm)
40
35
40
50
60
65
70
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05211045
品番
DX-DHSR-OH-047
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,340
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.7
刃長(mm)
25
全長(mm)
80
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
5
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
首下長(mm)
40
コーティング
TiCNコーティング