福井クラフト
満月皿鉢 粉引
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(H):43mm●重量:396g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05212159
品番
83361060
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(H):43mm●重量:396g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4635-54