福井クラフト
満月皿鉢 粉引
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):305mm●サイズ(H):50mm●重量:510g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05212168
品番
83361070
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):305mm●サイズ(H):50mm●重量:510g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4635-55