曜日別特売
83361160 レリーフ丸プレート 白グロス 福井クラフト 05212256

レリーフ丸プレート 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):352mm●サイズ(H):32mm●重量:879g●材質:熱硬化性樹脂注文コード05212256品番83361160
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様●サイズ(W):352mm●サイズ(H):32mm●重量:879g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4635-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする