福井クラフト
メラミン スタック丸盛鉢 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(H):53mm●重量:181g●容量:435mL●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05212360
品番
75005970
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(H):53mm●重量:181g●容量:435mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4635-75