75005980 メラミン スタック丸盛鉢 白グロス 福井クラフト 05212369

75005980 メラミン スタック丸盛鉢 白グロス 福井クラフト 05212369
75005980 メラミン スタック丸盛鉢 白グロス 福井クラフト 05212369

メラミン スタック丸盛鉢 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):160mm●サイズ(H):72mm●重量:247g●容量:840mL●材質:熱硬化性樹脂注文コード05212369品番75005980
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):160mm●サイズ(H):72mm●重量:247g●容量:840mL●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4635-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする