福井クラフト
メラミン スタック丸盛鉢 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):223mm●サイズ(H):100mm●重量:504g●容量:2450mL●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05212387
品番
75006010
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):223mm●サイズ(H):100mm●重量:504g●容量:2450mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4635-78