75006020 メラミン スタック丸盛鉢 白グロス 福井クラフト 05212396

75006020 メラミン スタック丸盛鉢 白グロス 福井クラフト 05212396
75006020 メラミン スタック丸盛鉢 白グロス 福井クラフト 05212396

メラミン スタック丸盛鉢 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):258mm●サイズ(H):116mm●重量:831g●容量:4000mL●材質:熱硬化性樹脂注文コード05212396品番75006020
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様●サイズ(W):258mm●サイズ(H):116mm●重量:831g●容量:4000mL●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4635-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする