51022550 メラミン ストリーム長手鉢 ホワイト 福井クラフト 05212597

51022550 メラミン ストリーム長手鉢 ホワイト 福井クラフト 05212597
51022550 メラミン ストリーム長手鉢 ホワイト 福井クラフト 05212597

メラミン ストリーム長手鉢 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):413mm●サイズ(D):285mm●サイズ(H):54mm●重量:1010g●材質:熱硬化性樹脂注文コード05212597品番51022550
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●サイズ(W):413mm●サイズ(D):285mm●サイズ(H):54mm●重量:1010g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4636-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする