福井クラフト
メラミン ストリーム長手鉢 ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):459mm●サイズ(D):306mm●サイズ(H):58mm●重量:1170g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05212606
品番
51022560
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):459mm●サイズ(D):306mm●サイズ(H):58mm●重量:1170g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4636-17