リーマ 超硬S S-NVR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード05212795品番S-NVR 7.1
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃径(Φmm)7.1刃長(mm)60全長(mm)100シャンク径(Φmm)7材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする