75006190 メラミン チャコール角プレート 黒マット 福井クラフト 05212868

75006190 メラミン チャコール角プレート 黒マット 福井クラフト 05212868
75006190 メラミン チャコール角プレート 黒マット 福井クラフト 05212868

メラミン チャコール角プレート 黒マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(D):270mm●サイズ(H):12mm●重量:633g●材質:熱硬化性樹脂注文コード05212868品番75006190
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(D):270mm●サイズ(H):12mm●重量:633g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4636-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする