福井クラフト
メラミン 長角付台 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):236mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):23mm●重量:427g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05213069
品番
75006230
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):236mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):23mm●重量:427g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4636-89