福井クラフト
クレーター付台 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):305mm●サイズ(D):171mm●サイズ(H):35mm●重量:490g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05213096
品番
51361410
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):305mm●サイズ(D):171mm●サイズ(H):35mm●重量:490g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4636-92