51361420 クレーター付台 黒マット 福井クラフト 05213105

51361420 クレーター付台 黒マット 福井クラフト 05213105
51361420 クレーター付台 黒マット 福井クラフト 05213105

クレーター付台 黒マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):365mm●サイズ(D):203mm●サイズ(H):40mm●重量:733g●材質:熱硬化性樹脂注文コード05213105品番51361420
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●サイズ(W):365mm●サイズ(D):203mm●サイズ(H):40mm●重量:733g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4636-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする