福井クラフト
メラミン うちわプレート 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):530mm●サイズ(D):380mm●サイズ(H):15mm●重量:1133g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05213148
品番
75006280
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):530mm●サイズ(D):380mm●サイズ(H):15mm●重量:1133g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4636-97