26020210 オーバルボール ホワイト 福井クラフト 05213157

26020210 オーバルボール ホワイト 福井クラフト 05213157
26020210 オーバルボール ホワイト 福井クラフト 05213157
26020210 オーバルボール ホワイト 福井クラフト 05213157

オーバルボール ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(D):187mm●サイズ(H):54mm●重量:385g●材質:熱硬化性樹脂注文コード05213157品番26020210
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(D):187mm●サイズ(H):54mm●重量:385g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4637-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする