福井クラフト
メラミン 羽衣千筋麺鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):241mm●サイズ(H):84mm●重量:468g●容量:1500mL●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05213541
品番
51025270
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):241mm●サイズ(H):84mm●重量:468g●容量:1500mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-77