福井クラフト
耐熱 ひさごプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):310mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):30mm●重量:253g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-47
注文コード
05213997
品番
55202580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):310mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):30mm●重量:253g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-47