福井クラフト
耐熱 ひさごプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):341mm●サイズ(D):251mm●サイズ(H):34mm●重量:325g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-52
注文コード
05214049
品番
50022790
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):341mm●サイズ(D):251mm●サイズ(H):34mm●重量:325g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-52