曜日別特売
50022845 バイキングプレート 福井クラフト 05214146

バイキングプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):154mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):38mm●重量:73g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4638-63注文コード05214146品番50022845
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●サイズ(W):154mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):38mm●重量:73g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4638-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする