福井クラフト
バイキングプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):154mm●サイズ(D):154mm●サイズ(H):38mm●重量:129g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-64
注文コード
05214155
品番
50022850
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):154mm●サイズ(D):154mm●サイズ(H):38mm●重量:129g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-64