福井クラフト
バイキングプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):154mm●サイズ(D):154mm●サイズ(H):38mm●重量:129g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-70
注文コード
05214216
品番
50022875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
仕様・アズワン品番
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):154mm●サイズ(D):154mm●サイズ(H):38mm●重量:129g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-70