曜日別特売
50022880 バイキングプレート 福井クラフト 05214225

バイキングプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):75mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):38mm●重量:39g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4638-71注文コード05214225品番50022880
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●サイズ(W):75mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):38mm●重量:39g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4638-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする