51031185 耐熱30cm 角渕付1/5プレート 福井クラフト 05214591

51031185 耐熱30cm 角渕付1/5プレート 福井クラフト 05214591
51031185 耐熱30cm 角渕付1/5プレート 福井クラフト 05214591

耐熱30cm 角渕付1/5プレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):28mm●重量:331g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4639-10注文コード05214591品番51031185
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):28mm●重量:331g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4639-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする