曜日別特売
50028635 リム付サークルプレート 福井クラフト 05214995

50028635 リム付サークルプレート 福井クラフト 05214995
50028635 リム付サークルプレート 福井クラフト 05214995
50028635 リム付サークルプレート 福井クラフト 05214995

リム付サークルプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):261mm●サイズ(H):21mm●重量:251g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4639-67注文コード05214995品番50028635
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):261mm●サイズ(H):21mm●重量:251g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4639-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする