福井クラフト
リム付サークルプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):138mm●サイズ(D):136mm●サイズ(H):15mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-68
注文コード
05215011
品番
50028630
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):138mm●サイズ(D):136mm●サイズ(H):15mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-68