福井クラフト
リム付サークルプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):195mm●サイズ(D):193mm●サイズ(H):17mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-69
注文コード
05215020
品番
50028625
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):195mm●サイズ(D):193mm●サイズ(H):17mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-69