福井クラフト
22cm スクエアプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):30mm●重量:250g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-87
注文コード
05215169
品番
55011755
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):30mm●重量:250g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-87