曜日別特売
50028730 25cm 長角ABS2点プレート 福井クラフト 05215336

25cm 長角ABS2点プレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):255mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):24mm●重量:222g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4640-03注文コード05215336品番50028730
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●サイズ(W):255mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):24mm●重量:222g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4640-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする