曜日別特売
50023210 ABSプレート 黒艶消 福井クラフト 05215510

50023210 ABSプレート 黒艶消 福井クラフト 05215510
50023210 ABSプレート 黒艶消 福井クラフト 05215510

ABSプレート 黒艶消

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):103mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):25mm●重量:60g●材質:ABS樹脂注文コード05215510品番50023210
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様●サイズ(W):103mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):25mm●重量:60g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4640-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする