福井クラフト
ABSプレート 黒艶消
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):286mm●サイズ(D):95mm●サイズ(H):23mm●重量:145g●材質:ABS樹脂
注文コード
05215528
品番
50023220
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):286mm●サイズ(D):95mm●サイズ(H):23mm●重量:145g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4640-28