福井クラフト
ABSプレート ホワイトアクア裏黒汚染防止
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):190mm●サイズ(D):95mm●サイズ(H):23mm●重量:96g●材質:ABS樹脂
注文コード
05215546
品番
51016995
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):190mm●サイズ(D):95mm●サイズ(H):23mm●重量:96g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4640-36