21007110 7.5寸 長角玉手重 蓋 福井クラフト 05215939

7.5寸 長角玉手重 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):220mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):17mm●重量:206g●材質:ABS樹脂注文コード05215939品番21007110
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●サイズ(W):220mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):17mm●重量:206g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4640-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする