福井クラフト
7.5寸 長角玉手重 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):54mm●重量:308g●材質:ABS樹脂
注文コード
05215957
品番
21007120
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):54mm●重量:308g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4640-84