福井クラフト
いなせ大皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05218267
品番
51407120
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):435mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):45mm●重量:1140g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4643-42